LOVEJOY Kopplingsnav i rutnät, halvt avståndshållare med horisontella delade kåpor, metriskt


Filter
Håltyp: Ingen Bore , Färg: Grå/metallic , Dimension G: 4.826 mm , Avstånd mellan skaftändar (dimension G) - Normal Gap: 3 mm , navmaterial: Legerat stål , Max. Parallell förskjutning vid: 0.006 " , Max. Parallell förskjutning under drift (dimension P): 0.012 " , Max. Fart: 3600 RPM , Min. Borra: Fastämne , Spacer Nav Längd (Dimension S): 60.33 mm , Typ: Nätkoppling
StilModellStäll in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)RutnätskopplingsstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Max. BorraPris (ex moms)
A
69790406286
8-32103060.2 mm111.25 mm41 mm2 680 SEK
RFQ
A
69790406283
8-32102060.2 mm101.6 mm35 mm1 949 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?