GODKÄND SÄLJARE 6ALL8 fyrkantig stång aluminium 6063 5 / 8x5 / 8 tum 8 fot | AE7UKJ

APPROVED VENDOR 6ALL8 fyrkantig stång aluminium 6063 5/8x5/8 tum 8 fot

Artikel: AE7UKJ Modell: 6ALL8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

487SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig barstock
Legeringstyp6063
FinishKvarn
HårdhetsskalaBHN
Längd8ft.
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialAluminium
TemperT52
Tjocklek5 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.009 "
TypKorrosionsbeständig
Typisk hårdhet60
Typisk draghållfasthet27000 PSI
Typisk avkastningsstyrka21000 PSI
Bredd5 / 8 "
Breddstolerans+/- 0.009 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod7604295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 6ALL5 Fyrkantig stång aluminium 6063 1 x 1 tum 8 fot | AE7UKF 6ALL51"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "1 128 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6ALL6 Fyrkantig stång aluminium 6063 7 / 8x7 / 8 tum 8 fot | AE7UKG 6ALL67 / 8 "+/- 0.010 "7 / 8 "+/- 0.010 "854SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6ALL7 Kvadratisk aluminium 6063 3 / 4x3 / 4 tum 8 fot | AE7UKH 6ALL73 / 4 "+/- 0.010 "3 / 4 "+/- 0.010 "600SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6ALL9 Fyrkantig stång aluminium 6063 1 / 2x1 / 2 tum 8 fot | AE7UKK 6ALL91 / 2 "+/- 0.009 "1 / 2 "+/- 0.009 "251SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALL8 fyrkantig stång aluminium 6063 5/8x5/8 tum 8 fot
487SEK /enhet