Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AZD1 Hexnippel mässing 1/4 tum - Förpackning med 10 | AE7WXX

APPROVED VENDOR 6AZD1 Hexnippel Mässing 1/4 tum - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AE7WXX Modell: 6AZD1
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
258SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnippel
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek0.562 "
Längd1.125 "
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AZD0 Hexnippel mässing 1/8 tum - Förpackning med 10 | AE7WXW 6AZD00.437 "15 / 16 "1 / 8 "102SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZD2 Sexkantsnippel mässing 3/8 tum - Förpackning med 10 | AE7WXY 6AZD20.692 "1.437 "3 / 8 "369SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZD3 Hexnippel mässing 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE7WXZ 6AZD30.875 "1 13 / 16 "1 / 2 "645SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AZD4 Hexnippel mässing 3/4 tum - Förpackning med 5 | AE7WYA 6AZD41.06 "1 9 / 16 "3 / 4 "447SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZD1 Hexnippel Mässing 1/4 tum - paket med 10 st
258SEK /enhet