Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AZF6 Mässingsrörsats 70 delar | AE7WYZ

APPROVED VENDOR 6AZF6 Mässingsrörkopplingssats 70 delar

Finns i lager
Artikel: AE7WYZ Modell: 6AZF6
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
2 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMässingssats för mässingsrör
Body MaterialMässing
AnslutningstypNPT
Max. Tryck1200 psi
Antal bitar70
Storlekar ingår(5) 1/4 "hexnipplar, kvinnliga tees, kopplingar, gatarmbågar, nära nipplar, hexproppar, 45 graders raka armbågar, 1/4 x 1/8" reducerare, 1/4 x 1/8 "kopplingar, 1 / 4 x 1/8 "sexkantsnipplar, 1/4 x 1/8" bussningar, 3/8 x 1/4 "bussningar, 1/2 x 3/8" bussningar
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.122
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarStorlekar ingårPris
GODKÄND SÄLJARE 6AZF7 Mässingsrörsats 140 stycken | AE7WZA 6AZF7140(10) 1/4 "Hex Nipples, Female Tees, Couplings, Street Elbows, Close Nipples, Hex Plugges, 45 Degrees Straight Armbows, 1/4 x 1/8" Reducers, 1/4 x 1/8 "Couplings, 1 / 4 x 1/8 "sexkantsnipplar, 1/4 x 1/8" bussningar, 3/8 x 1/4 "bussningar, 1/2 x 3/8" bussningar4 268 kr
GODKÄNT SÄLJARE 6AZF8 Mässingsrörmonteringssats 42 delar | AE7WZB 6AZF842(3 vardera) 3/8 "och 1/2" Hexnipplar, kvinnliga tees, kopplingar, Street Armbågar, Nära nipplar och hex pluggar, 1/2 "x 3/8" bussningar, 1/2 x 3/8 " Reducerare2 509 kr
GODKÄNT SÄLJARE 6AZF9 Mässingsrör monteringssats 111 delar | AE7WZC 6AZF9111(10 vardera) 3/8 "och 1/2" Hex Nipples, Close Nipples och Hex Plug (3 Each) 3/8 "och 1/2" Female Tees, (5 Each) 3/8 "och 1/2 "Street Elbows, (10) 3/8" Couplings, (5) 1/2 "Couplings, (10 Each) 1/2 x 3/8" Bushings and Reducers4 361 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZF6 Mässingsrörkopplingssats 70 delar
2 069 kr /enhet