Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6BA30 Insexskruv 8.8 M10 X 1, 40 mm Längd, 25PK | AE7YAY

APPROVED VENDOR 6BA30 Insexskruv 8.8 M10 X 1, 40 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YAY Modell: 6BA30
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
314SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1
DiameterM10
FinishZink-pläterad
Grade8.8
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet40mm
MaterialStål
Min. Trådlängd40mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C32
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA30 Insexskruv 8.8 M10 X 1, 40 mm längd, 25 PK
314SEK /packa