VELVAC Krympspade


Filter
Anslutningsmaterial: Koppar , Kopplingstyp: Pressa , Isoleringstyp: Värmekrymp , Max. Temp.: 90 grader F , Max. Spänning: 600V , Söm: lödd , Terminaltyp: Standard
StilModellFärg kodTotal längdStud storlekTrådområdePris (ex moms)
A
37322
Blå1.3 "#616 till 14 AWG196 SEK
B
37324
Blå1.25 "#1016 till 14 AWG196 SEK
C
37122
Red1.3 "#622 till 18 AWG189 SEK
D
37124
Red1.25 "#1022 till 18 AWG193 SEK
E
37425
Gul1.35 "1 / 4 "12 till 10 AWG237 SEK
F
37424
Gul1.3 "#1012 till 10 AWG223 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?