Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6BA86 Insexskruv M8 x 1.25, 30 mm längd, 5PK | AE7YDJ

APPROVED VENDOR 6BA86 Insexskruv M8 x 1.25, 30 mm längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE7YDJ Modell: 6BA86

Få det Maj 15, Onsdag
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
173SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
DiameterM8
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd5.3mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd under huvudet30mm
MaterialMässing
Min. Trådlängd30mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA86 Insexskruv M8 x 1.25, 30 mm längd, 5PK
173SEK /packa