GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Washdown-slang 3/4 tum


Filter
Böjradie: 8" , Färg: White , Kopplingsmaterial: Mässing , Omslagsmaterial: EPDM med Microban , Slang Invändig Dia.: 3 / 4 " , Slang utvändig Dia.: 1.17 " , Innerdia.: 3 / 4 " , Max. Tryck: 300 psi , Utanför Dia.: 1 11 / 64 " , Förstärkning: Textilförstärkt , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -40 till 200 F , Rörmaterial: EPDM , Arbetstryck: 300 psi
StilModellSlanglängdLängdTypPris (ex moms)
A
32W235
50ft.50ft.Kopplad montering4 895 SEK
B
32W261
50ft.50ft.Bulk slang4 257 SEK
B
32W262
100ft.100ft.Bulk slang7 236 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?