Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6EY58 Axelskruv M8 X 1.25 X 25Mm L, 5PK | AE8PRV

APPROVED VENDOR 6EY58 Axelskruv M8 X 1.25 X 25 Mm L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE8PRV Modell: 6EY58

Få det Maj 15, Onsdag
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
783SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass5g6g
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd7mm
Head Styleräfflade
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns159,500 PSI
Rockwell HårdhetC39 till C44
Ren styrka95,700 psi
Axeldia.10mm
Axellängd25mm
Axellängdstolerans+ 0.25mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-70 till 250 F
gäng~~POS=TRUNC13mm
Tråd storlekM8 x 1.25
TypSjälvlåsande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDrivstorlekVäxeltypFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead StyleMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR PAT4314 Axelskruv Rostfritt stål 4-40 1/2 tum - förpackning om 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-spår~~POS=TRUNCEnkel1 / 4 "1 / 8 "Standard18-8 rostfritt stål584SEK
GODKÄND LEVERANTÖR PAT4319 Axelskruv Rostfritt stål 8-32 3/8 tum - förpackning om 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-spår~~POS=TRUNCEnkel5 / 16 "5 / 32 "Standard18-8 rostfritt stål713SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24. okt 4328 Axelskruv Rostfritt stål 10-24 1/4 L - Paket om 10 | AE9HGF 6JU50 24. okt 43282A-spår~~POS=TRUNCEnkel3 / 8 "3 / 16 "Standard18-8 rostfritt stål984SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 7007SSPH Axelskruv Rostfritt stål 4-40 1/2 - Paket med 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsEnkel1 / 4 "1 / 8 "Standard18-8 rostfritt stål613SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 7013SSPH Axelskruv Rostfritt stål 6-32 7/16 - Paket med 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsEnkel9 / 32 "1 / 8 "Standard18-8 rostfritt stål591SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6EY58 Axelskruv M8 X 1.25 X 25 Mm L, 5PK
783SEK /packa