Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6HE21 Maskinskruv Flat M5 X 0.80 X 60 L, 25PK | AE9BLT

APPROVED VENDOR 6HE21 Maskinskruv Flat M5 X 0.80 X 60 L, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE9BLT Modell: 6HE21

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

145SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.9.2mm
Huvudhöjd2.5mm
Head TypFlat
Längd60
MaterialFastighetsklass 4.8 Stål
Rockwell HårdhetB71 till B99
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet60,900 PSI
Tråd storlekM5 x 0.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6HE21 Maskinskruv Flat M5 X 0.80 X 60 L, 25PK
145SEK /packa