Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6RCU0 Armbåge 45 grader1-1 / 4in röd mässing | AF2CJU

APPROVED VENDOR 6RCU0 Armbåge 45 Degree1-1/4in röd mässing

Finns i lager
Artikel: AF2CJU Modell: 6RCU0
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
515SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1.25 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3812
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1VEU7 Armbåge 45 graders röd mässing 3/8 tum 150 psi | AB3UFX 1VEU73 / 8 "119SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VEU8 Armbåge 45 graders röd mässing 1/2 tum 150 psi | AB3UFY 1VEU81 / 2 "140SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VEU9 Armbåge 45 graders röd mässing 3/4 tum 150 psi | AB3UFZ 1VEU93 / 4 "205SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VEV1 Armbåge 45 graders röd mässing 1 tum 150 psi | AB3UGA 1VEV11"346SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VEV2 Armbåge 45 graders röd mässing 1 1/4 tum 150 psi | AB3UGB 1VEV21.25 "494SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VEV3 Armbåge 45 graders röd mässing 1 1/2 tum 150 psi | AB3UGC 1VEV31.5 "672SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VEV5 Armbåge 45 graders röd mässing 2 tum 150 psi | AB3UGE 1VEV52"975SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCU0 Armbåge 45 Degree1-1/4in röd mässing
515SEK /enhet