Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6RCV5 Koppling 3/8in Röd Mässing | AF2CKK

APPROVED VENDOR 6RCV5 Koppling 3/8in röd mässing

Finns i lager
Artikel: AF2CKK Modell: 6RCV5

Få det Maj 14, Tisdag
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1VFD3-koppling Röd mässing 1/8 tum 150 psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "86SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFD5-koppling Röd mässing 1/4 tum 150 psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "82SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFD7 Koppling Röd Mässing 3/8 Tum 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "92SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1VFD9 Koppling Röd mässing 1/2 tum 150 psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "106SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1VFE2-koppling Röd mässing 3/4 tum 150 psi | AB3ULC 1VFE23 / 4 "147SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFE4 Koppling röd mässing 1 tum 150 psi | AB3ULE 1VFE41"282SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1VFE6-koppling Röd mässing 1 1/4 tum 150 psi | AB3ULG 1VFE61.25 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCV5 Koppling 3/8in röd mässing
104SEK /enhet