Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6RCW6 Sexbussning 1 x 3/4 tum röd mässing | AF2CKX

APPROVED VENDOR 6RCW6 sexkantsbussning 1 x 3/4in röd mässing

Finns i lager
Artikel: AF2CKX Modell: 6RCW6

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex bussning
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 "x 3 / 4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1004
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1VFV3 Hexbussning röd mässing 1/4 x 1/8 tum | AB3UQK 1VFV31 / 4 "x 1 / 8"41SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFV5 Hexbussning röd mässing 3/8 x 1/8 tum | AB3UQM 1VFV53 / 8 "x 1 / 8"44SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFV7 Sexkantshylsa röd mässing 3/8 x 1/4 tum | AB3UQP 1VFV73 / 8 "x 1 / 4"53SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFV9 Hex bussning röd mässing 1/2 x 1/8 In | AB3UQQ 1VFV91 / 2 "x 1 / 8"70SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFX2 Sexkantshylsa röd mässing 1/2 x 1/4 tum | AB3UQT 1VFX21 / 2 "x 1 / 4"51SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1VFX4 Sexkantshylsa röd mässing 1/2 x 3/8 tum | AB3UQV 1VFX41 / 2 "x 3 / 8"63SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFX6 Sexkantshylsa röd mässing 3/4 x 1/8 tum | AB3UQX 1VFX63 / 4 "x 1 / 8"146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCW6 sexkantsbussning 1 x 3/4in röd mässing
171SEK /enhet