Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6RCZ4 Solid plugg 1/4 tum röd mässing | AF2CMC

APPROVED VENDOR 6RCZ4 Solid Plug 1/4 Inch Röd Mässing

Finns i lager
Artikel: AF2CMC Modell: 6RCZ4
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
26SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid kontakt
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1VFP6 Solid kontakt Röd mässing 1/8 tum 150 psi | AB3UPJ 1VFP61 / 8 "33SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFP8 Solid kontakt Röd mässing 1/4 tum 150 psi | AB3UPL 1VFP81 / 4 "34SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFR1 Solid kontakt Röd mässing 3/8 tum 150 psi | AB3UPN 1VFR13 / 8 "35SEK
GODKÄND SÄLJARE 6RCZ5 Solid kontakt 3 / 8in röd mässing | AF2CMD 6RCZ53 / 8 "45SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCZ4 Solid Plug 1/4 Inch Röd Mässing
26SEK /enhet