Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6RDA4 Union 1/4 Inch Röd Mässing | AF2CMR

APPROVED VENDOR 6RDA4 Union 1/4 tums röd mässing

Finns i lager
Artikel: AF2CMR Modell: 6RDA4
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1102
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1VFJ6 Union Red Messing 1/8 tum 150 Psi | AB3UMV 1VFJ61 / 8 "307SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFJ8 Union Red Messing 1/4 tum 150 Psi | AB3UMX 1VFJ81 / 4 "280SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFK1 Union Red Messing 3/8 tum 150 Psi | AB3UMZ 1VFK13 / 8 "304SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFK3 Union Red Messing 1/2 tum 150 Psi | AB3UNB 1VFK31 / 2 "295SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFK5 Union Red Messing 3/4 tum 150 Psi | AB3UND 1VFK53 / 4 "424SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFK7 Union Red Messing 1 tum 150 Psi | AB3UNF 1VFK71"519SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFK9 Union Red Brass 1 1/4 tum 150 psi | AB3UNH 1VFK91.25 "851SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6RDA4 Union 1/4 tums röd mässing
286SEK /enhet