Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6UED1 Manuell återställning för begränsning av utrullning Öppnar 350 | AF2HXP

APPROVED VENDOR 6UED1 Limit Rollout Manuell återställning öppnar 350

Finns i lager
Artikel: AF2HXP Modell: 6UED1
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Disc-kontroll
Krets nr 1-omkopplare stänger @ (F)Manuellt
Strömbrytare nr 1 öppnar @ (F)350
Djup3 / 4 "
Höjd1.25 "
Induktiva förstärkare @ 120V3
Induktiva förstärkare @ 240V1.5
Motståndsförstärkare @ 120V15
Växla åtgärdÖppna på stigning
Byt typSPST
Temp. Räckvidd350 F
TypGräns, utrullning, manuell återställning
Spänningsområde120 till 240
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Motståndsklass 240V (10)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdTemp. RäckviddSpänningsområdeBreddPris
GODKÄNT LEVERANTÖR 6UEC2 Manuell återställning för begränsning av utrullning Öppnar 160 | AF2HXE 6UEC21"1.5 "160 F120 till 2771.75 "172SEK
GODKÄND SÄLJARE 6UEC3 Manuell återställning för begränsning av utrullning Öppnar 180 | AF2HXF 6UEC31"1.5 "180 F120 till 2771.75 "172SEK
GODKÄNT LEVERANTÖR 6UEC4 Manuell återställning för begränsning av utrullning Öppnar 200 | AF2HXG 6UEC41"1.5 "200 F120 till 2771.75 "172SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6UEC5 Manuell återställning för gränsutrullning Öppnar 220 | AF2HXH 6UEC53 / 4 "1.25 "220 F120 till 2403 / 4 "172SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6UEC7 Gränsutrullning Manuell återställning Öppnar 240 | AF2HXK 6UEC73 / 4 "1.25 "240 F120 till 2403 / 4 "172SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6UEC8 Begränsning av utrullning manuell återställning Öppnar 250 | AF2HXL 6UEC83 / 4 "1.25 "250 F120 till 2403 / 4 "172SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6UEC9 Begränsning av utrullning manuell återställning Öppnar 260 | AF2HXM 6UEC93 / 4 "1.25 "260 F120 till 2403 / 4 "172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED1 Limit Rollout Manuell återställning öppnar 350
172SEK /enhet