Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6UEE0 fläktbrytare stänger vid 160 120-277v | AF2HXZ

APPROVED VENDOR 6UEE0 fläktbrytare stänger vid 160 120-277v

Finns i lager
Artikel: AF2HXZ Modell: 6UEE0
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Disc-kontroll
Krets nr 1-omkopplare stänger @ (F)160
Strömbrytare nr 1 öppnar @ (F)140
Djup1"
Differentiell20
Höjd1.5 "
Induktiva förstärkare @ 120V10
Induktiva förstärkare @ 240V5
Pilot Duty-kontakter (VA)125
Motståndsförstärkare @ 120V25
Motståndsförstärkare @ 277V21.6
Växla åtgärdStäng på Rise
Byt typSPST
Temp. Räckvidd140 till 160 F
TypFläkt
Spänningsområde120 till 277
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fläkt av Temp. (F) (140)
    • Fläkt på temp. (F) (160)
    • Motståndsklass 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellDjupTemp. RäckviddSpänningsområdeBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 6UED5 Fläktbrytare öppnas vid 90f 120-277v | AF2HXU 6UED52-1 / 8 "90 till 110 F120 till 2401 5 / 8 "107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE0 fläktbrytare stänger vid 160 120-277v
107SEK /enhet