Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6UED5 Fläktbrytare öppnas vid 90f 120-277v | AF2HXU

APPROVED VENDOR 6UED5 fläktbrytare öppnar vid 90f 120-277v

Finns i lager
Artikel: AF2HXU Modell: 6UED5
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Disc-kontroll
Krets nr 1-omkopplare stänger @ (F)110
Strömbrytare nr 1 öppnar @ (F)90
Djup2-1 / 8 "
Differentiell20
Höjd1.5 "
Induktiva förstärkare @ 120V14
Induktiva förstärkare @ 240V10
Pilot Duty-kontakter (VA)125
Motståndsförstärkare @ 120V25
Växla åtgärdStäng på Rise
Byt typSPST
Temp. Räckvidd90 till 110 F
TypFläkt
Spänningsområde120 till 240
Bredd1 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fläkt av Temp. (F) (90)
    • Fläkt på temp. (F) (110)
    • Motståndsklass 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellDjupTemp. RäckviddSpänningsområdeBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 6UEE0 fläktbrytare stänger vid 160 120-277v | AF2HXZ 6UEE01"140 till 160 F120 till 2771.75 "107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED5 fläktbrytare öppnar vid 90f 120-277v
107SEK /enhet