Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 6ZA26 Flat Washer 1/2, 50PK | AF2YFW

APPROVED VENDOR 6ZA26 Flat Bricka 1/2", 50PK

Finns i lager
Artikel: AF2YFW Modell: 6ZA26
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
203SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell plattbricka
FinishVarmt förzinkat
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Rockwell HårdhetC26 till C45
Tjocklek0.097 till 0.177 "
Tjocktolerans0.097 till 0.177 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.49
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA26 Flat Bricka 1/2", 50PK
203SEK /packa