Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6ZA27 Flat Bricka 5/8, 50PK | AF2YFX

APPROVED VENDOR 6ZA27 Flat Bricka 5/8", 50PK

Finns i lager
Artikel: AF2YFX Modell: 6ZA27
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
286SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell plattbricka
FinishVarmt förzinkat
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.11 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HårdhetC26 till C45
Tjocklek0.122 till 0.177 "
Tjocktolerans0.122 till 0.177 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8595
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA27 Flat Bricka 5/8", 50PK
286SEK /packa