BUSSMANN BCM klass CC kompletterande hylsa säkringsblock, tryckplatta terminal


Filter
Växelspänning: 600 VAC , Kroppsmaterial: termoplast , Anslutningstyp: Tryckplatta , DC-spänningsklass: 300 VDC , Säkringsblockdesign: Öppen , Säkring UL klass: CC , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Monteringssätt: Bult ner / DIN-skena , Driftförstärkare: 0 till 30A , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Typ: Säkringsblock , Trådstorlek: 18 till 10 AWG
StilModellHöjdLängdAntal polerBreddPris (ex moms)
A
BCM603-3P
0.5 "0.5 "30.5 "516 SEK
B
BCM603-2P
1.3 "3"21.6 "404 SEK
C
BCM603-1P
1.3 "3"10.8 "267 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?