Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 6ZA30 Flat Washer 1, 10PK | AF2YFZ

APPROVED VENDOR 6ZA30 Flat Bricka 1", 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2YFZ Modell: 6ZA30
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
134SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell plattbricka
FinishVarmt förzinkat
Passar bultstorlekar1"
Inuti Dia.1-1 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetC26 till C45
Tjocklek0.136 till 0.177 "
Tjocktolerans0.136 till 0.178 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA30 Flat Bricka 1", 10PK
134SEK /packa