GODKÄND LEVERANTÖR 7204L-0500X1211 Sponge Sheet Silikon 1/2 x 12 x 12 In | AC8AUC 39F965

APPROVED VENDOR 7204L-0500X1211 svampark silikon 1/2 x 12 x 12 tum

Artikel: AC8AUC Modell: 7204L-0500X1211Korsreferens: 39F965

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvampark
BakgrundstypEnkel
FärgOrange
Förlängning250%
FinishStrukturerad
Längd12 "
MaterialSilikonsvamp
Max. Temp.450 grader
Min. Temp. Betyg-103 grader F.
Draghållfasthet100 PSI
Tjocklek1 / 2 "
TypStängd cell
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod4016930000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0125X1211 Svampark Silikon 1/8 x 12 x 12 tum | AC8ATL 39F949 7204L-0125X1211Enkel12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0125X1212 Svampark Silikon 1/8 x 12 x 12 tum | AC8ATM 39F950 7204L-0125X1212Akryllim12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0125X2411 Svampark Silikon 1/8 x 24 x 24 tum | AC8ATN 39F951 7204L-0125X2411Enkel24 "1 / 8 "24 "2 070 kr
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0125X2412 Svampark Silikon 1/8 x 24 x 24 tum | AC8ATP 39F952 7204L-0125X2412Akryllim24 "1 / 8 "24 "2 686 kr
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0188X1211 Svampark Silikon 3/16 x 12 x 12 tum | AC8ATQ 39F953 7204L-0188X1211Enkel12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0188X1212 Svampark Silikon 3/16 x 12 x 12 tum | AC8ATR 39F954 7204L-0188X1212Akryllim12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0188X2411 Svampark Silikon 3/16 x 24 x 24 tum | AC8ATT 39F955 7204L-0188X2411Enkel24 "3 / 16 "24 "2 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7204L-0500X1211 svampark silikon 1/2 x 12 x 12 tum