Beam and Rail Grabs And Tongs

Filter

CALDWELL -

Beam Grab

StilModellKapacitetFlänsbreddFri höjdTotal breddPris (ex moms)
AF-510,000 lb.4 till 10 "22.75 "15.75 "35 282 SEK
AF-1530,000 lb.7 till 17 "30.125 "25.125 "56 044 SEK
AF-2550,000 lb.16 till 24 "44-13 / 16 "45.25 "99 569 SEK
AF-3570,000 lb.16 till 36 "52.875 "61.625 "138 665 SEK
CALDWELL -

Rail Tong

StilModellKapacitetFlänsbreddFri höjdTotal breddPris (ex moms)
A109-12000 lb.1.875 "18 "10 "15 445 SEK
A109-24000 lb.2.75 "20 "10.5 "19 045 SEK
CALDWELL -

Vertikala spollyftare

StilModellArtikelArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A83E-3-16/20/24Spole-121 743 SEK
A83E-5-16/20/24Spole-133 955 SEK
B83EW-7.1 / 2-24Vertikal spollyftare15,000 kg211 109 SEK
B83EW-5-24Vertikal spollyftare10,000 kg192 607 SEK
CALDWELL -

Beam Tong

StilModellKapacitetFlänsbreddFri höjdTotal breddPris (ex moms)
A111-12000 lb.5 till 6 "17 "9.75 "8 702 SEK
A111-24000 lb.6 1/2 till 8 "19 "11.5 "9 457 SEK
A111-36000 lb.7 1/2 till 10 "19 "13.5 "10 478 SEK
VESTIL -

BT-serien Heavy Duty Beam Tongs

StilModellTotal stängd höjdKapacitetgaffelTotal öppen höjdTjocklekBreddPassarKäftdjupPris (ex moms)
ABT-2020 7 / 8 "2000 Ibs2 ton.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Upp till 6" balkfläns2 7 / 8 "5 549 SEK
BBT-4025 1 / 4 "4000 Ibs2 ton.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Upp till 8" balkfläns4"6 553 SEK
CBT-6025 1 / 8 "6000 Ibs3 1/4 ton.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Upp till 10" balkfläns3 3 / 4 "7 652 SEK

Beam and Rail Grabs And Tongs

Beam & rail grip & tang är utformade för att lyfta skenor och balkar när de är fästa på en krankrok. Dessa grepp ger en effektiv metod för att hantera breda flänsbalksektioner och plattdragare samtidigt som behovet av selar eller chokers elimineras. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av grepp och tång från märken som Caldwell, Harrington och Vestil. Dessa enheter har en lätt och bärbar design för kraftiga vertikala lyft. Dessa balk- och rälsgrepp och -tänger är ASME -godkända för att hantera laster från 2000 till 70000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?