GODKÄND LEVERANTÖR 7204L-0500X2411 Sponge Sheet Silikon 1/2 x 24 x 24 In | AC8AUE 39F967

APPROVED VENDOR 7204L-0500X2411 svampark silikon 1/2 x 24 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AC8AUE Modell: 7204L-0500X2411Korsreferens: 39F967

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 832 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvampark
BakgrundstypEnkel
FärgOrange
Förlängning250%
FinishStrukturerad
Längd24 "
MaterialSilikonsvamp
Max. Temp.450 grader
Min. Temp. Betyg-103 grader F.
Draghållfasthet100 PSI
Tjocklek1 / 2 "
TypStängd cell
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.54
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod4016930000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0125X1211 Svampark Silikon 1/8 x 12 x 12 tum | AC8ATL 39F949 7204L-0125X1211Enkel12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0125X1212 Svampark Silikon 1/8 x 12 x 12 tum | AC8ATM 39F950 7204L-0125X1212Akryllim12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0125X2411 Svampark Silikon 1/8 x 24 x 24 tum | AC8ATN 39F951 7204L-0125X2411Enkel24 "1 / 8 "24 "2 070 kr
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0125X2412 Svampark Silikon 1/8 x 24 x 24 tum | AC8ATP 39F952 7204L-0125X2412Akryllim24 "1 / 8 "24 "2 686 kr
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0188X1211 Svampark Silikon 3/16 x 12 x 12 tum | AC8ATQ 39F953 7204L-0188X1211Enkel12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0188X1212 Svampark Silikon 3/16 x 12 x 12 tum | AC8ATR 39F954 7204L-0188X1212Akryllim12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 7204L-0188X2411 Svampark Silikon 3/16 x 24 x 24 tum | AC8ATT 39F955 7204L-0188X2411Enkel24 "3 / 16 "24 "2 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7204L-0500X2411 svampark silikon 1/2 x 24 x 24 tum
6 832 kr /enhet