US TAPE Måttband


Filter
Bältesspänne: Ja , Bladfärg: Gul , Bladmaterial: Stål , Fodralfärg: krom , Fall typ: Stängt , Typ av handtag: N / A , Krok: Stål , Dubbmärken: Ja , Tipsstil: 2-nitkrok
StilModellMätningstypBladlängdBladbreddCase MaterialGraderingstypgraderingarArtikelLåstypPris (ex moms)
A
58915
------Måttband-1 993 SEK
B
58914
------Måttband-1 575 SEK
A
58911
------Måttband-1 457 SEK
B
58912
------Måttband-1 265 SEK
C
58814
------Oljemålningstejp för enkel användning-3 285 SEK
D
58812
------Oljemålningstejp för enkel användning-3 105 SEK
D
58811
------Oljemålningstejp för enkel användning-3 287 SEK
E
58824
------Oljemåttband med dubbel belastning-4 778 SEK
F
58822
------Oljemåttband med dubbel belastning-4 571 SEK
G
58820
------Oljemåttband med dubbel belastning-4 105 SEK
H
58816
------Oljemåttband med dubbel belastning-3 324 SEK
I
58826
------Oljemåttband med dubbel belastning-6 314 SEK
J
50007
------Självhäftande måttband-174 SEK
K
50013
------Självhäftande måttband-182 SEK
L
56907
------Måttband-332 SEK
H
58815
------Oljemålningstejp för enkel användning-3 504 SEK
C
58813
------Oljemålningstejp för enkel användning-3 604 SEK
C
58846
------Oljemåttband med dubbel belastning-3 396 SEK
M
58856
------Oljemåttband med dubbel belastning-7 099 SEK
N
58877
------Torkare-391 SEK
A
58919
------Måttband-2 445 SEK
O
58956
------Måttband-4 740 SEK
G
58850
------Oljemåttband med dubbel belastning-4 424 SEK
B
58922
------Måttband-2 396 SEK
O
58926
------Måttband-4 142 SEK
P
56705
SAE10ft.1 / 2 "ABSin / ft1 / 16 "MåttbandVäxla295 SEK
Q
56908
SAE12ft.3 / 4 "ABS plastIngenjörer1/100Ingenjörers måttbandPositiv308 SEK
R
56735
SAE / metrisk10ft.1 / 2 "ABS plastin./ft./ mm1/32 "Första 12", 1/16 "Därefter topp, 1 mm bottenMåttbandPositiv299 SEK
S
57243
SAE / metrisk26ft.1"ABSin./ft./ mm1/32 "Första 12", 1/16 "Därefter topp, 1 mm bottenMåttbandVäxla419 SEK
S
56939
SAE / metrisk16ft.3 / 4 "ABS plastin./ft./ mm1/32 på första ft., 1/16, meterMåttbandPositiv356 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?