Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 7227SS Tummutter 3/8-16, 5PK | AB2ZFD 1PY24

APPROVED VENDOR 7227SS Tummutter 3/8-16, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB2ZFD Modell: 7227SSKorsreferens: 1PY24

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 451 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTummen mutter
Bas Dia.5 / 8 "
Bashöjd1 / 4 "
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Finishpassive
Grade18-8
Huvudhöjd7 / 32 "
Höjd15 / 32 "
Hexstorlek3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typHex tummen mutter
Totala höjden15 / 32 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC15 / 32 "
GängtypUNC
TypHex Style 3
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7227SS Tummutter 3/8-16, 5PK
1 451 kr /packa