Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 822325G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-10 X 2-1/4, 15PK | AB6QDJ 22A445

APPROVED VENDOR 822325G Insexskruv, klass 8 3/4-10 X 2-1/4, 15PK

Finns i lager
Artikel: AB6QDJ Modell: 822325GKorsreferens: 22A445

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

445SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
Flänsdia.1.593
Grade8
Huvudhöjd47 / 64 "
Head TypFläns
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet2.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000059.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "863SEK
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000104.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 822325G Insexskruv, klass 8 3/4-10 X 2-1/4, 15PK
445SEK /packa