Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 822327-50 Bärbar sladd Soow 14/3 Awg 50 fot 18a | AD8FYX 4KA66

APPROVED VENDOR 822327-50 bärbar sladd Soow 14/3 Awg 50 fot 18a

Finns i lager
Artikel: AD8FYX Modell: 822327-50Korsreferens: 4KA66
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
1 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar sladd
LedarmaterialKoppar
Inomhus / Utomhus / Inomhus / UtomhusInomhus Utomhus
Jacka färgSvart
Jacka MaterialGummi
Jacka typ
Max. Förstärkare18
Max. Spänning600
Nominell utanför dia.0.525 "
Antal ledare3
Spolslängd50ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
TrådfärgSvart, Vit, Grön
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareNominell utanför dia.SpolslängdTrådstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 822326-25 Portable Cord Soow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYU 4KA63 822326-25130.39 "25ft.16 AWG686SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 822326-50 Bärbar sladd Soow 16/3 Awg 50 fot 13a | AD8FYV 4KA64 822326-50130.39 "50ft.16 AWG1 491 kr
GODKÄND SÄLJARE 822327-25 Bärbar sladd Soow 14/3 Awg 25 Fötter 18a | AD8FYW 4KA65 822327-25180.525 "25ft.14 AWG1 078 kr
GODKÄND SÄLJARE 822328-25 Bärbar sladd Soow 12/3 Awg 25 Feet 25a | AD8FYY 4KA67 822328-25250.595 "25ft.12 AWG1 560 kr
GODKÄND SÄLJARE 822328-50 Bärbar sladd Soow 12/3 Awg 50 fot 25a | AD8FYZ 4KA68 822328-50250.595 "50ft.12 AWG2 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 822327-50 bärbar sladd Soow 14/3 Awg 50 fot 18a
1 367 kr /enhet