Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR AN960-C1216 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt stål Passar 3/4 tum, 10PK | AB9KJH 2DNP9

APPROVED VENDOR AN960-C1216 platt bricka Mil Spec rostfritt stål Passar 3/4 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB9KJH Modell: AN960-C1216Korsreferens: 2DNP9
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
408SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMil Spec Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.0.765 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.312 "
Package Vikt0.8
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.08 till 0.1 "
TypMilitär specifikation

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR MS15795-824 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt Stål Passar 7/8 In | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 till 0.16 "140SEK
GODKÄND LEVERANTÖR MS15795-825 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt Stål Passar 7/8 In | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 till 0.192 "143SEK
GODKÄND LEVERANTÖR MS15795-826 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt stål Passar 1 In | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108 till 0.16 "93SEK
GODKÄND LEVERANTÖR NAS1149-C1690R Flat Bricka Mil Spec Rostfritt Stål Passar 1 In | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082 till 0.098 "99SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR AN960-C1216 platt bricka Mil Spec rostfritt stål Passar 3/4 tum, 10PK
408SEK /packa