WATTS Ventiler för temperatur och tryckavlastning


Filter
Kroppshöjd: 6.25 " , Kroppsbredd: 2.75 " , BtuH: 3,438,000 , Anslutningsstorlek: 3 / 4 " , Fabriksinställt tryck: 125 psi , Inloppsanslutning: Gängad man , Typ av inloppsgänga: NPT , Monteringstyp: Sida , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Avlastningstryck: 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Skaftlängd: 7 / 8 "
StilModellUtloppstypBody MaterialInloppsstorlekTermostatprobens längdInloppstypArtikelMax. Temp.Tillverkare SerierPris (ex moms)
A
1/2 LF1XL 150-210
-----Övertrycksventil--951 SEK
B
1/2 1XL-150210
-----Övertrycksventil--792 SEK
C
3/4 100-DT
-----Slangar--192 SEK
D
1XL-150210 1/2
-Bronze1 / 2 "4"-Temperatur- och tryckavlastningsventil--603 SEK
E
1XL-8-150210
-Bronze1 / 2 "8"-Temperatur- och tryckavlastningsventil--638 SEK
F
3/4 100XL8 150/210
-----Övertrycksventil--573 SEK
G
3/4 40XL8 150210
-----Övertrycksventil--4 474 SEK
H
1 40XL7-150210
-----Övertrycksventil--5 134 SEK
I
3/4 LFSL100XL-150/210
-----Övertrycksventil--1 216 SEK
J
3/4 LF L100XL 150-210
-----Övertrycksventil--653 SEK
K
1/2 LF1XL-8 150-210
-----Övertrycksventil--1 080 SEK
L
1 LF40XL 150/210
-----Övertrycksventil--8 652 SEK
M
1 LF 240X 125
-----Temperatur- och tryckavlastningsventil--13 406 SEK
RFQ
N
100DT
-PVC---Temperatur- och tryckavlastningsventil-100DT154 SEK
O
3/4 LF100XL8 150/210
-----Övertrycksventil--604 SEK
P
1/2 1XL- 8-150210
-----Övertrycksventil--820 SEK
Q
3/4 LF100XL 125-210
-----Övertrycksventil--435 SEK
R
1L-2-150210
Gängad kvinnaBronze1 / 2 "2"Gängad manTemperatur- och tryckavlastningsventil-1L634 SEK
S
LF1X-L8 150-210 1/2
Gängad kvinnaBlyfri koppar silikonlegering1 / 2 "-Gängad manTemperatur- och tryckavlastningsventil210 grader FLF1L838 SEK
T
240X6-125-210-1"
FNPTBronze1"-MNPTTemperatur- och tryckavlastningsventil210 grader F-13 648 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?