Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR CPB087 Acorn Nut 1/4-28, 25PK | AE9YUH 6NY13

APPROVED VENDOR CPB087 Acorn Nut 1/4-28, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE9YUH Modell: CPB087Korsreferens: 6NY13

Få det Maj 7, Tisdag
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
Finishzink
Grade2
Höjd15 / 32 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetB80 till B90
Tråddjup1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 4-28
GängtypUNC
TypStandard
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR CPB087 Acorn Nut 1/4-28, 25PK
239SEK /packa