Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR DHO-16ST PA Spärrring Innerdiameter 16Mm, 100PK | AE3KMZ 5DU71

APPROVED VENDOR DHO-16ST PA Låsring inre diameter 16 mm, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AE3KMZ Modell: DHO-16ST PAKorsreferens: 5DU71

Få det Maj 8, Onsdag
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
282SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.40mm
Passar Groove Dia.16.80mm
Passar spårbredd1.1mm
För Bore Dia.16mm
Gratis OD17.30mm
Groove Dia. Tolerans+ 0.11mm
Hål Dia.1.7mm
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-54
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek1 mm
Tjocktolerans-0.060mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-16ST PA Låsring inre diameter 16 mm, 100 PK
282SEK /packa