Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR DHO-20ST PA Låsring inre diameter 20 mm, 50 PK | AE3KNE 5DU76

APPROVED VENDOR DHO-20ST PA Hållarring invändig diameter 20 mm, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AE3KNE Modell: DHO-20ST PAKorsreferens: 5DU76

Få det Maj 8, Onsdag
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.50mm
Passar Groove Dia.21mm
Passar spårbredd1.1mm
För Bore Dia.20mm
Gratis OD21.50mm
Groove Dia. Tolerans+ 0.13mm
Hål Dia.2mm
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-54
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek1 mm
Tjocktolerans-0.060mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-20ST PA Hållarring invändig diameter 20 mm, 50 PK
202SEK /packa