Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR DHO-8SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 8Mm, 5PK | AE3EWP 5CY78

APPROVED VENDOR DHO-8SA Låsring invändig diameter 8 mm, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AE3EWP Modell: DHO-8SAKorsreferens: 5CY78

Få det Maj 22, Onsdag
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
158SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.20mm
Passar Groove Dia.8.40mm
Passar spårbredd0.9mm
För Bore Dia.8mm
Gratis OD8.70mm
Groove Dia. Tolerans+ 0.09mm
Hål Dia.1mm
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC47-51
Draghållfasthet120,000 psi
Tjocklek0.8 mm
Tjocktolerans-0.050mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-8SA Låsring invändig diameter 8 mm, 5 PK
158SEK /packa