Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE F10T250BDC-G100 borrskruv # 10-16 x 2 1/2 - 100-pack | AC9RJQ 3JGY3

APPROVED VENDOR F10T250BDC-G100 Borrskruv #10-16 x 2 1/2 - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AC9RJQ Modell: F10T250BDC-G100Korsreferens: 3JGY3
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
734SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.300 "
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypFyrkant
Förarstorlek#2
Finishxylan
HuvudvinkelNej
HuvudfärgNej
Huvud Dia.0.344 "
Head TypBugle
Längd2.5 "
Material410 Stainless Steel
Tråd storlek# 10-16
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318141060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
GODKÄND SÄLJARE F10T300BDC-G100 Borrskruv # 10-16 x 3 tum - Förpackning med 100 | AC9RJT 3JGY8 F10T300BDC-G1003"664SEK

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR F10T250BDC-G100 Borrskruv #10-16 x 2 1/2 - förpackning om 100
734SEK /enhet