COXREELS Fjäderdrivna slangrullar i XTM -serien


Coxreels XTM-serien fjäderdrivna slangupprullar är lämpliga för bränsletillförsel och överföring av kemiska vätskor i tillverkningsanläggningar och gruv-, bygg- och järnvägsverksamhet.

Filter
Totala höjden: 26.13 " , Total längd: 24.06 "
StilModellBasstorlekSlanglängdInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Total breddPris (ex moms)
A
XTM-LP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "15 441 SEK
A
XTM-MP-575
10 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "24 969 SEK
A
XTM-MPL-550
10 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "14 197 SEK
A
XTM-MP-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "20 520 SEK
A
XTM-MP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "17 549 SEK
A
XTM-HP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "19 217 SEK
A
XTM-MPL-575
10 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "16 026 SEK
A
XTM-MPL-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "14 563 SEK
A
XTM-MPL-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "14 870 SEK
A
XTM-LP-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "16 246 SEK
A
XTM-HP-350
10 x 15 "50 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "16 978 SEK
A
XTM-LP-550
10 x 15 "35 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "10.13 "14 768 SEK
A
XTM-LP-475
10 x 15 "75 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "15 324 SEK
A
XTM-LP-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "16 422 SEK
A
XTM-MP-550
10 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "18 880 SEK
A
XTM-HPL-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "15 236 SEK
A
XTM-MP-475
10 x 15 "75 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "18 295 SEK
A
XTM-MP-350
10 x 15 "50 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "16 465 SEK
A
XTM-MP-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "19 027 SEK
A
XTM-MP-450
10 x 15 "50 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "16 978 SEK
A
XTM-LP-575
12.75 x 15 "50 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "12.75 "18 324 SEK
A
XTM-LP-650
12.75 x 15 "50 ft.1"300 psi11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "20 564 SEK
A
XTM-MP-650
12.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3 / 8 "12.75 "24 091 SEK
A
XTM-MPL-650
12.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3 / 8 "12.75 "14 768 SEK

Funktioner

  • Dessa slangupprullare har nickelpläterad stålkonstruktion med en 90-graders, fullflödes NPT-svirvel för, korrosionsbeständighet och tätningsunderhåll respektive snabb slanginstallation.
  • De har en låsspärrmekanism som kan placeras i flera lägen för att säkra slangar i önskad längd.
  • Dessa fjäderdrivna slangupprullare har en helsvetsad ramkropp för att ge säkerhet.
  • De är integrerade med rullar av rostfritt stål för smidig drift och korrosionsbeständighet.
  • Dessa slangupprullare kommer med räfflade skivor och rullade kanter för att ge säkerhet och styrka.
  • De har en 1-tums solid stålaxel och dubbla smorda precisionslager för stabil och jämn rotation.

Vanliga frågor

Vad är maxtemperaturen för dessa slangupprullare?

Coxreels XTM-serien fjäderdrivna slangupprullar har en maximal temperaturklassificering på 250 grader F.

Vilket är det maximala trycket som dessa slangupprullare i XTM-serien kan hantera?

Dessa slangupprullare klarar tryck upp till 4000 psi.

Har fjäderdrivna slangupprullare en låsmekanism?

Dessa slangupprullare har en låsande spärr- och spärrmekanism för att säkra slangen på plats efter att den har förlängts till önskad längd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?