Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR HFNIX025-050P Locknut Serr Flange 1/4-20, 50PK | AD7GNY 4EGA5

APPROVED VENDOR HFNIX025-050P Låsmutter Serr Fläns 1/4-20, 50PK

Finns i lager
Artikel: AD7GNY Modell: HFNIX025-050PKorsreferens: 4EGA5
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
201SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTandad flänslåsmutter
Brinell Hårdhet150-180
FinishRostfritt stål
Flänsdia.37 / 64 "
Grade18-8
Höjd15 / 64 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetB95-C32
Storlek1 / 4-20
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed tandbricka
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR HFNIX025-050P Låsmutter Serr Fläns 1/4-20, 50PK
201SEK /packa