VESTIL B-serien specialgjutna dockningsstötfångare


Filter
Färg: Svart , Paketstorlek: 1
StilModellAntal hålAnkarbult Dia.Bulta hål mitt till centrum avstånd 1PadlängdPad breddBreddBulta hål mitt till centrum avstånd 2HöjdPris (ex moms)
A
B-516
25 / 8 "40.12 "2"16 "16 "-5"517 SEK
B
B-818
25 / 8 "-2"18 "8"-8"857 SEK
C
B-818-SF
23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"1 236 SEK
D
B-516-SF
23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"985 SEK
E
B-1213-4
43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "1 100 SEK
F
B-1213-4PF
43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "1 536 SEK
G
B-1224-3
43 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "1 017 SEK
H
B-1224-6
43 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "2 271 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?