Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR HT124BR Borrbussning H Borrstorlek 1/16 In | AA3DXE 11H825

APPROVED VENDOR HT124BR Borrbussning H Borrstorlek 1/16 In

Finns i lager
Artikel: AA3DXE Modell: HT124BRKorsreferens: 11H825
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
722SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrbussning
BussningstypHuvudpresspassning
Koncentricitetstolerans0.0003 "TIR Max
Borrstorlek1 / 16 "
FinishSTÅL
HårdhetRC 62-64
Inuti Dia.1 / 16 "
Inuti Dia. Tolerans+ .0001- +.0004 "
Material52100 genom härdad
Utanför Dia.3 / 16 "
Utanför Dia. Tolerans+0.0016 - +0.0006 "
Total längd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.87
Fartygets längd (cm)0.8
Fartygets bredd (cm)0.8
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
GODKÄND LEVERANTÖR HT1210BR Borrbussning H Borrstorlek 1/16 In | AA3DRR 11H720 Ht1210br5 / 8 "828SEK
GODKÄND LEVERANTÖR HT1212BR Borrbussning H Borrstorlek 1/16 In | AA3DTG 11H734 Ht1212br3 / 4 "841SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR HT124BR Borrbussning H Borrstorlek 1/16 In
722SEK /enhet