Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR JUAS04012GR Hylssats Skruv 1/2 Hund 1/4-28 x 3/8 - PK100 | AB8FYH 25J744

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Skruv 1/2 Hund 1/4-28 x 3/8" - PK100

Finns i lager
Artikel: AB8FYH Modell: JUAS04012GRKorsref: 25J744
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
425SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.25 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 8 "
Punkt Dia.0.149 till 156 "
PunktmaterialLegerat stål
Punkttyp1/2 hund
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek1 / 4-28
TypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR JUAS04012GR Socket Set Skruv 1/2 Hund 1/4-28 x 3/8" - PK100
425SEK /enhet