Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR KEPI0-40-100P Låsmutter Tandbricka 4-40, 100PK | AD7GMZ 4EFZ3

APPROVED VENDOR KEPI0-40-100P Låsmutter Tandbricka 4-40, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD7GMZ Modell: KEPI0-40-100PKorsreferens: 4EFZ3
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
74SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtern tandbricka låsmutter
Brinell Hårdhet150-180
Finishzink
Flänsdia.3 / 32 "
Grade18-8
Höjd7 / 64 "
Materialzink
Rockwell HårdhetB68-C32
Storlek4-40
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypMed tandbricka
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318160030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR KEPI0-40-100P Låsmutter Tandbricka 4-40, 100PK
74SEK /packa