Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M01060.100.0090 Hex Cap Screw M10 X 1.25, 90mm Length, 50PK | AB8EKD 25DH68

APPROVED VENDOR M01060.100.0090 Insexskruv M10 X 1.25, 90 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB8EKD Modell: M01060.100.0090Korsreferens: 25DH68 / 42FR20

Få det Maj 20, Måndag
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
976SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.25
DiameterM10
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet90mm
MaterialStål
Min. Trådlängd26mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC26mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2242
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.100.0090 Insexskruv M10 X 1.25, 90 mm längd, 50 PK
976SEK /packa