Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M01060.240.0100 Insexskruv M24 x 2, 100mm Längd, 5PK | AB8TLY 29DG94

APPROVED VENDOR M01060.240.0100 Insexskruv M24 x 2, 100 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AB8TLY Modell: M01060.240.0100Korsreferens: 29DG94 / 42FR55
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
79SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24-1.5
DiameterM24
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd15mm
Head TypHex
Längd under huvudet100mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd54mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC54mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0984
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.240.0100 Insexskruv M24 x 2, 100 mm längd, 5 PK
79SEK /packa