PARKER 501-serien, mässing inline kulventil, FNPT x MNPT


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x MNPT , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader till 350 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekHamnPris (ex moms)
A
XV501P-16
1"Standard704 SEK
A
XV501P-8
1 / 2 "full292 SEK
A
XV501P-4
1 / 4 "full128 SEK
A
XV501P-12
3 / 4 "Standard935 SEK
A
XV501P-6
3 / 8 "full256 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?