Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M01070.080.0030 Hex Cap Screw M8 x 1, 30mm Length, 100PK | AB8ENQ 25DJ49

APPROVED VENDOR M01070.080.0030 Insexskruv M8 x 1, 30 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AB8ENQ Modell: M01070.080.0030Korsreferens: 25DJ49 / 42FR59
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
529SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8-1
DiameterM8
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd5.3mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd under huvudet30mm
MaterialStål
Min. Trådlängd30mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5872
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.080.0030 Insexskruv M8 x 1, 30 mm längd, 100 PK
529SEK /packa