Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M01210.200.0035 Insexskruv, klass 5 M20 X 2.50, 35 mm längd, 10PK | AE7WEZ 6AV83

APPROVED VENDOR M01210.200.0035 Insexskruv, klass 5 M20 X 2.50, 35 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AE7WEZ Modell: M01210.200.0035Korsreferens: 6AV83 / 42FX40

Få det Maj 15, Onsdag
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
353SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
DiameterM20
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd12.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd30mm
Längd under huvudet35mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd35mm
Bevisbelastning87,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet120,350 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4386
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.200.0035 Insexskruv, klass 5 M20 X 2.50, 35 mm längd, 10 PK
353SEK /packa