Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M01210.270.0080 Hex Cap Screw M27 x 3, 80mm Length, 5PK | AB8TMK 29DH06

APPROVED VENDOR M01210.270.0080 Insexskruv M27 x 3, 80 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AB8TMK Modell: M01210.270.0080Korsreferens: 29DH06 / 42FX70

Få det Maj 7, Tisdag
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
889SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM27 x 3
DiameterM27
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd17mm
Head TypHex
Huvudets bredd41mm
Längd under huvudet80mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd80mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC80mm
Tråd storlek3mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4854
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.270.0080 Insexskruv M27 x 3, 80 mm längd, 5 PK
889SEK /packa