SCHNEIDER ELECTRIC Kontrollstations väggfäste 40 mm


Filter
Handling: Bibehållen , Kontaktbetyg: 1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC , Djup: 3.6 " , Kapslingsmaterial: polykarbonat , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Huvudmaterial: Plast , Höjd: 2.67 " , IP-betyg: 65 , Montering: Vägg , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Operatörsfärg: Red , Storlek: 22mm , Typ av operatör: 40 mm svamphuvudknapp , Bredd: 2.67 "
StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
A
XALK178H7
1NC2 830 SEK
B
XALK178EH7
1NO / 1NC2 850 SEK
C
XALK178FH7
2NC2 723 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?