Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M04160.240.0100 Hex Cap Screw M24 x 2, 100mm Length, 5PK | AB8ENG 25DJ41

APPROVED VENDOR M04160.240.0100 Insexskruv M24 x 2, 100 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AB8ENG Modell: M04160.240.0100Korsreferens: 25DJ41

Få det Maj 20, Måndag
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
1 428 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24-1.5
DiameterM24
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd15mm
Head TypHex
Huvudets bredd36mm
Längd under huvudet100mm
MaterialStål
Min. Trådlängd54mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC54mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.277
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.240.0100 Insexskruv M24 x 2, 100 mm längd, 5 PK
1 428 kr /packa